曜日別特売

ハードホイール X83-CH

ハードホイール X83-CH - ミユキ産業ハードホイール X83-CH - ミユキ産業ハードホイール X83-CH - ミユキ産業ハードホイール X83-CH - ミユキ産業ハードホイール X83-CH - ミユキ産業ハードホイール X83-CH - ミユキ産業ハードホイール X83-CH - ミユキ産業ハードホイール X83-CH - ミユキ産業
(2件のレビュー)

フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。
オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。

用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750648MFWH205-25-15.88-12012015.88
6,815
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89750657MFWH205-25-15.88-15015015.88
6,815
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89750666MFWH205-25-15.88-18018015.88
6,815
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89750675MFWH205-25-15.88-24024015.88
7,277
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
89750684MFWH205-25-15.88-32032015.88
7,277
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
89750693MFWH205-25-15.88-40040015.88
7,277
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89750727MFWH205-25-19.05-10010019.05
6,815
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89750736MFWH205-25-19.05-12012019.05
6,815
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
89750745MFWH205-25-19.05-15015019.05
6,815
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89750754MFWH205-25-19.05-18018019.05
6,815
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89750763MFWH205-25-19.05-24024019.05
7,277
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89750772MFWH205-25-19.05-32032019.05
7,277
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89750788MFWH205-25-19.05-40040019.05
7,277
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89750648
2023-06-30
用途: 金属のさび落とし、傷とり等
スパット千代その他業種

研磨する面積が大きいので25㎜ではなく35㎜幅の物を作ってほしいのですが?

2が参考にしています
対象商品 : 89750666
2020-05-12
用途: 刃物の研磨
こわや

3枚購入しましたが、そのうち1枚が不調でした。その結果がまだ出ていません。ヨロシク。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする