リアルグリーンレーザーATL-100RG

リアルグリーンレーザーATL-100RG - ムラテックKDSリアルグリーンレーザーATL-100RG - ムラテックKDSリアルグリーンレーザーATL-100RG - ムラテックKDSリアルグリーンレーザーATL-100RG - ムラテックKDS

リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。
軽量・コンパクトで操作が簡単です。

用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89751016ATL-100RG
42,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする