曜日別特売

冷却水循環装置

冷却水循環装置 - ヤマト科学

特定フロン規制に対応したHFC冷媒R404Aを採用しています。
冷却能力に優れた節水型の外部密閉系冷却水循環装置です。

用途濃縮器、分析器、溶接機、レーザー装置他の発熱部の冷却。トラスコ品番481-9390セット内容循環ホース1.5m×2本、ワイヤクランプ2個、上蓋材質水槽:ステンレス鋼幅(mm)228高さ(mm)546奥行(mm)508電源(V)AC100最大流量(L/min)(50/60Hz)6.3/7.2温度調節範囲(℃)-20~室温環境温度範囲(℃)5~35冷媒R404A冷却能力450W(385Kcal/h)液温10℃槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)151×151×1772018年トラスコ掲載ページ10 1131最大揚程(L)(50/60Hz)4.0/5.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89751445CF301
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする