用途濃縮器、分析器、溶接機、レーザー装置他の発熱部の冷却。
トラスコ品番481-9390
セット内容循環ホース1.5m×2本、ワイヤクランプ2個、上蓋
材質水槽:ステンレス鋼
幅(mm)228
高さ(mm)546
奥行(mm)508
電源(V)AC100
最大流量(L/min)(50/60Hz)6.3/7.2
温度調節範囲(℃)-20〜室温
環境温度範囲(℃)5〜35
冷媒R404A
冷却能力450W(385Kcal/h)液温10℃
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)151×151×177
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
最大揚程(L)(50/60Hz)4.0/5.6