曜日別特売

強力はく離剤 パワーリガード

強力はく離剤 パワーリガード - ユシロ化学工業
(1件のレビュー)

はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。
樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。
低臭気のため、快適に作業できます。
標準希釈倍率は5倍です。

用途樹脂ワックスのはく離剤に。液性アルカリ性トラスコ品番855-7554材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤容量(L)182018年トラスコ掲載ページ9 0169内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897531863130003321
29,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753186
2022-01-04
用途: メンテナンスの時使用
sskサービスサービス業

剥離剤とワックスがマッチし落ちやすく
使いやすい剥離ざでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする