ユニカ
ビッグワン
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。
表面処理
溶解亜鉛めっき
材質
スチール、ウェッジ:ステンレス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
下穴径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753317
BGL-3070D
1セット(30本)
M10
10
19.2
¥
16,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66773065
BGL-4080D
1箱(20本)
M12
12
25.6
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください