曜日別特売

スタックシステムケース

スタックシステムケース - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スタックシステムケース - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スタックシステムケース - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スタックシステムケース - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

スタッキングができます。
引き出し部分が前後でも積み重ねができます。

用途小物収納、小物備品、文具整理に最適です。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0909内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753588GSYB470283×355×106246×324×551.1
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89753597GSYB471283×355×139246×323×881.2
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89753606GSYB472283×355×206242×320×1551.6
2,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする