ネイビー道具箱

ネイビー道具箱 リス興業 ネイビー道具箱 リス興業
(1件のレビュー)

ステンレス製の金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。

仕様深型、フタ付 材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP) フタあり 2018年トラスコ掲載ページ8 0885 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89753798 B-75L 75 665×458×347 ネイビー
16,900
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
89753807 B-L 54 567×411×330 ネイビー
9,000
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷
89753816 B-S 28 567×411×190 ネイビー
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89753807
2021-06-21
用途:
工具入れ
建設業・工事業

廉価版とは違う堅牢さ、積み重ね時の安定感も良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする