曜日別特売

オーニング用スリットシェード

オーニング用スリットシェード - ワタナベ工業オーニング用スリットシェード - ワタナベ工業オーニング用スリットシェード - ワタナベ工業オーニング用スリットシェード - ワタナベ工業オーニング用スリットシェード - ワタナベ工業
(2件のレビュー)

日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。
4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。

材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754193ASS-1020834-5587ロープ3m1本付20001000
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
返品不可
89754202ASS-2020834-5588ロープ3m2本付20002000
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
89754227ASS-2030834-5590ロープ3m2本付30002000
オープン
4,990
5,489(税込)
当日出荷
89754218ASS-2024834-5589ロープ3m2本付24002000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89754202
2024-01-13
用途: 強い西日対策として使用しました。
製造業

とても丈夫でハトメも付いているので、容易に取付けができた。
外して片付けたので、来年も西日が強くなったら取り付けてしようします。

対象商品 : 89754227
2021-06-21
用途: 日よけ
製造業

よくあるシェードですのでよくもなく悪くもない商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする