バイオセラミックブランケット

バイオセラミックブランケット - 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット - 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット - 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット - 旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット - 旭産業(エアーゲージ)

RCF規制に該当しない断熱材です。
柔軟性に富み熱的安定性に優れています。

用途
高温部の耐火断熱。
耐火目地充填剤。
工業炉断熱材。
最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
使用温度範囲(℃)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754525BC-B1-12.561014.4生体溶解性セラミック繊維800℃836-4128
23,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89754543BC-B1-256107.2生体溶解性セラミック繊維800℃836-4129
23,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89754568BC-B1-506103.6生体溶解性セラミック繊維800℃836-4130
23,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89754586BC-B2-256107.2生体溶解性セラミック繊維800℃836-4131
19,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89754604BC-B2-506103.6生体溶解性セラミック繊維800℃836-4132
19,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする