曜日別特売

アルミ遮熱クロス

アルミ遮熱クロス - 旭産業(エアーゲージ)

輻射熱を97%カットします。
積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。

用途
パレット積載品のカバーとして。
倉庫内の高温対策、凍結防止に。
仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着トラスコ品番855-3266材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム質量(kg)8シルバー寸法(幅W×長さL)(m)1.25×402018年トラスコ掲載ページ8 0839内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754665AS-ALSC
68,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする