バキットソープエース

バキットソープエース 横浜油脂工業(Linda)
(1件のレビュー)

バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。

用途タイヤ・マット洗浄用。 容量(L)5.1 仕様バケツ入り トラスコ品番858-7637 材質脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩 質量(kg)6.5 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1588 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89755925 VA04
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タイヤ・マット洗浄用|バキットソープエース

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途:
洗車前の下洗い

洗車機使用前にタイヤの下洗いに使っています。
ナイロンと馬毛混のブラシ使用
余り泡立ちすぎると洗い辛いのでちょうどいい泡立ちです。
夏場も炎天下でとろけにくい冬場でも泡立ちます。
値段的にも良いと思うのでこれからも洗車で使っていきます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする