曜日別特売

フッ素コートステン皮スキ

フッ素コートステン皮スキ - 角利(角利産業)フッ素コートステン皮スキ - 角利(角利産業)フッ素コートステン皮スキ - 角利(角利産業)フッ素コートステン皮スキ - 角利(角利産業)フッ素コートステン皮スキ - 角利(角利産業)

フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。
パワフルに使える抜群の耐久性です。

用途
テープ、接着剤などのはがし作業に。
ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。
材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°)2018年トラスコ掲載ページ7 0236内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897562232923536215
オープン
789
868(税込)
当日出荷
897562482923660220
オープン
839
923(税込)
当日出荷
897562662923762215
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする