岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー
折りたたみコンテナです。
折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)折りたたみコンテナ75シリーズ。
用途
不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。
商品の運搬や保管に最適です。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
15
名入れ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0710
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757246
CB-S56NR-B
55
ブルー
77
¥
10,620
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757264
CB-S56NR-Y
55
イエロー
77
¥
10,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757273
CB-S61NR-B
59
ブルー
86
¥
10,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757298
CB-S61NR-Y
59
イエロー
86
¥
10,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください