KTC
ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
用途
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。
トラスコ品番
856-2087
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
365
軸長(mm)
230
グリップ径(Φmm)
36
先端径(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
4 1548
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89758472
ADR10
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る