コガブライン

コガブライン - 古河薬品工業
(14件のレビュー)

プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。

用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。凍結温度(℃)-25質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ3 1384内容量1本(2L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8975883842-206-25~90℃ピンク
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
8975881342-204-40~90℃グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 住宅設備

温水ヒーターのフルードが少なくなってきましたので、成分がほぼ同じこちらの商品を購入しました。

対象商品 : 89758838
2026-01-25
用途: リンナイ床暖房補充
不動産業

ランプが付いていたので、説明書通り、水道水を入れたのですが、不凍液を入れないと薄まる為、補充しました。

2025-12-26
用途: 大変ありがとうございました。
HPSサービス業

正常に稼働しています。助かりました。
二台に挿入して使っています。

対象商品 : 89758838
2025-01-13
用途: 床暖の循環水補充

成分を見るとクルマ用のサーパークーラントが使えるような気がしますが、一応専用の物が良いかと思い購入。
補充なので大量に必要では無いのでこのサイズでも余ります。
次の補充はいつになるか分かりませんが、必ず必要になるのでストックしておいても良いかと思います。

1が参考にしています
2024-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

お手頃な価格で、量も適量でとても気に入っています。

対象商品 : 89758838
2023-03-04
用途: 暖房機

暖房機へ投入。自分では満足してる。最終大きいサイズが在れば良いのでは。待てよ!
あれはあれで良いのかも安いから、でもケースの処分に悩む。最終8個

対象商品 : 89758838
2023-02-18
用途: 温水暖房に
株式会社川田商会 協栄自工

床暖機能付きストーブに温水パネルを取付るために使用しました。
純正はあめ色ですがこの色の方が好きです。
温水暖房用なので、機能的には多分変わらないと思います。

対象商品 : 89758838
2022-12-19
用途: 床暖房・パネルヒーター循環不凍液
建設業・工事業

希釈する必要が無く便利。一年以上使用して配管への影響も無く安定しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする