三菱マテリアル
SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル
シャンク径(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬
刃数
3
全長(mm)
40
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0988
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89759836
VQXLD0020N006
0.3
669-6082
0.2
¥9,920
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
89759854
VQXLD0030N009
0.5
669-6091
0.3
¥9,680
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
89759872
VQXLD0030N015
0.5
669-6104
0.3
¥9,680
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
89759888
VQXLD0040N010
0.6
669-6112
0.4
¥9,440
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
89759906
VQXLD0040N018
0.6
669-6121
0.4
¥9,440
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
89759915
VQXLD0050N015
0.7
669-6139
0.5
¥9,080
¥
6,798
¥7,478
(税込)
8日以内出荷
89759933
VQXLD0050N025
0.7
669-6147
0.5
¥9,080
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
89759958
VQXLD0050N030
0.7
669-6155
0.5
¥9,080
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
89759976
VQXLD0060N030
0.9
669-6163
0.6
¥9,080
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
89759994
VQXLD0070N035
1
669-6171
0.7
¥9,080
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
89760003
VQXLD0080N024
1.2
669-6180
0.8
¥8,830
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
89760028
VQXLD0080N030
1.2
669-6198
0.8
¥8,830
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
89760046
VQXLD0080N040
1.2
669-6201
0.8
¥8,590
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
89760064
VQXLD0100N050
1.5
669-6210
1
¥7,990
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SMART MIRACLEシリーズ ”小径多刃ロングネックエンドミル VQXL”
参考になった