スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T

スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T - 三鈴工機

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1237
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89766705MS57A-1507101個150100057.2140858-3042
28,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766723MS57A-1507151台150150057.2140858-3043
37,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766732MS57A-1507201台150200057.2140858-3044
44,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766748MS57A-1507901台150-57.2140858-3046
64,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766757MS57A-1510101台150100057.2140858-3047
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766766MS57A-1510151台150150057.2140858-3048
33,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766775MS57A-1510201台150200057.2140858-3049
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766784MS57A-1510901台150-57.2140858-3051
62,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766793MS57A-1515101台150100057.2140858-3052
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766802MS57A-1515151台150150057.2140858-3053
29,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766818MS57A-1515201台150200057.2140858-3054
34,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766854MS57A-1515901台150-57.2140858-3056
56,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766863MS57A-2007101台200100057.2140858-3057
29,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766888MS57A-2007151台200150057.2140858-3058
39,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766897MS57A-2007901台200-57.2140858-3061
66,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766915MS57A-2010101台200100057.2140858-3062
26,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766924MS57A-2010151台200150057.2140858-3063
35,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766942MS57A-2010201台200200057.2140858-3064
41,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766958MS57A-2010901台200-57.2140858-3066
63,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766976MS57A-2015101台200100057.2140858-3067
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766985MS57A-2015151台200150057.2140858-3068
30,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89766994MS57A-2015201台200200057.2140858-3069
35,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767028MS57A-2015901台200-57.2140858-3071
57,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767046MS57A-3007901台300-57.2100858-3072
69,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767055MS57A-3010101台300100057.2100858-3073
28,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767073MS57A-3010151台300150057.2100858-3074
37,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767098MS57A-3010201台300200057.2100858-3075
44,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767116MS57A-3010901台300-57.2100858-3077
66,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767134MS57A-3015101台300100057.2100858-3078
24,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767152MS57A-3015151台300150057.2100858-3079
32,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767168MS57A-3015201台300200057.2100858-3080
37,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767204MS57A-3015901台300-57.2100858-3082
58,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767222MS57A-4007901台400-57.2100858-3083
72,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767247MS57A-4010101台400100057.2100858-3084
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767265MS57A-4010151台400150057.2100858-3085
39,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767274MS57A-4010901台400-57.2100858-3088
68,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767292MS57A-4015101台400100057.2100858-3089
26,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767317MS57A-4015151台400150057.2100858-3090
34,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767326MS57A-4015201台400200057.2100858-3091
39,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767362MS57A-4015901台400-57.2100858-3093
60,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767387MS57A-5007101台500100057.290858-3094
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767396MS57A-5007901台500-57.290858-3098
77,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767414MS57A-5010101台500100057.290858-3099
31,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767423MS57A-5010151台500150057.290858-3100
43,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767448MS57A-5010901台500-57.290858-3103
73,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767457MS57A-5015101台500100057.290858-3104
28,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767475MS57A-5015151台500150057.290858-3105
36,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767484MS57A-5015201台500200057.290858-3106
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767527MS57A-5015901台500-57.290858-3108
63,300
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767545MS57A-6007101台600100057.265858-3109
37,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする