三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) - 三鈴工機

静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

用途
夜間作業場所。
車載コンベアとして。
一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)100肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)1302018年トラスコ掲載ページ8 1242内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89767956MS57S-301010300
38,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89767974MS57S-401010400
40,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする