三鈴工機
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途
水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所
ローラー幅(mm)
150
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
38
仕様
フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)
トラスコ品番
858-3610
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
100
シャフト
Φ12パイプ
肉厚(mm)
1.0
フレーム
60X30X2t
材質(ローラー部)
ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)
90
2018年トラスコ掲載ページ
8 1270
ローラー
Φ38.0X1.0t
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89773398
MUS38-151010
¥
49,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません