三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T - 三鈴工機

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。

用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kgローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1276内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
タイプ
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89774633MA57-240790-858-3861カーブ73245
79,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774658MA57-241090-858-3865カーブ90245
76,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774676MA57-2415151500858-3866ストレート150245
36,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774694MA57-2415202000858-3867ストレート150245
42,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774728MA57-241590-858-3869カーブ150245
66,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774746MA57-300790-858-3873カーブ75300
81,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774764MA57-301090-858-3874カーブ92300
77,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774782MA57-3015151500858-3875ストレート150300
37,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774798MA57-3015202000858-3876ストレート150300
43,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774834MA57-301590-858-3878カーブ150300
67,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774852MA57-400790-858-3882カーブ79400
86,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774868MA57-401090-858-3883カーブ96400
81,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774886MA57-4015151500858-3884ストレート150400
43,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774904MA57-4015202000858-3885ストレート150400
51,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774938MA57-401590-858-3887カーブ150400
70,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774956MA57-500790-858-3891カーブ82500
91,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774974MA57-501090-858-3895カーブ101500
86,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774983MA57-5015151500858-3896ストレート150500
46,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775008MA57-5015202000858-3897ストレート150500
54,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775035MA57-501590-858-3899カーブ150500
73,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775053MA57-600790-858-3903カーブ86600
94,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775078MA57-601090-858-3907カーブ105600
89,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775096MA57-6015151500858-3908ストレート150600
51,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775114MA57-6015202000858-3909ストレート150600
60,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775157MA57-601590-858-3911カーブ150600
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775175MA57-700790-858-3915カーブ90700
99,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775193MA57-701090-858-3919カーブ110700
88,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775218MA57-7015151500858-3920ストレート150700
54,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775227MA57-7015202000858-3921ストレート150700
64,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775245MA57-701590-858-3923カーブ150700
77,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775254MA57-800790-858-3927カーブ93800
104,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775263MA57-801090-858-3931カーブ114800
98,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775272MA57-8015151500858-3932ストレート150800
57,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775288MA57-8015202000858-3933ストレート150800
68,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775315MA57-801590-858-3935カーブ150800
80,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774712MA57-2415303000858-3868ストレート150245
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774816MA57-3015303000858-3877ストレート150300
61,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89774922MA57-4015303000858-3886ストレート150400
71,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775017MA57-5015303000858-3898ストレート150500
76,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775132MA57-6015303000858-3910ストレート150600
85,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775236MA57-7015303000858-3922ストレート150700
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89775297MA57-8015303000858-3934ストレート150800
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする