曜日別特売

樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
機長(mm)
トラスコ品番
タイプ
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89776767MRN38-240510-1000858-3936ストレート50
36,60025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776785MRN38-240515-1500858-3937ストレート50
51,30034,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776803MRN38-240520-2000858-3938ストレート50
65,90043,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776846MRN38-240590--858-3940カーブ50
78,00053,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776864MRN38-240710-1000858-3941ストレート75
28,30018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776882MRN38-240715-1500858-3942ストレート75
39,60025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776907MRN38-240720-2000858-3943ストレート75
49,50033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776943MRN38-240790--858-3945カーブ75
63,90042,980
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776968MRN38-241010-1000858-3946ストレート100
24,90016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776977MRN38-241015-1500858-3947ストレート100
33,80022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89776995MRN38-241020-2000858-3948ストレート100
42,60027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777022MRN38-241090--858-3950カーブ100
59,10039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777047MRN38-300510-1000858-3951ストレート50
38,10025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777065MRN38-300515-1500858-3952ストレート50
50,90035,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777074MRN38-300520-2000858-3953ストレート50
65,50044,980
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777117MRN38-300590--858-3955カーブ50
79,70054,980
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777135MRN38-300710-1000858-3956ストレート75
29,50019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777153MRN38-300790--858-3957カーブ75
63,60043,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777178MRN38-301010-1000858-3958ストレート100
25,80017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777196MRN38-301090--858-3959カーブ100
58,80039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777214MRN38-400510-1000858-3960ストレート50
41,00027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777223MRN38-400515-1500858-3961ストレート50
58,60039,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777248MRN38-400520-2000858-3962ストレート50
75,50055,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777284MRN38-400590--858-3964カーブ50
85,60055,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777302MRN38-400710-1000858-3965ストレート75
31,70021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777327MRN38-400790--858-3966カーブ75
67,70046,980
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777345MRN38-401010-1000858-3967ストレート100
27,70018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777363MRN38-401090--858-3968カーブ100
62,30042,980
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777388MRN38-500510-1000858-3969ストレート50
44,90029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777406MRN38-500515-1500858-3970ストレート50
61,50041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777424MRN38-500520-2000858-3971ストレート50
78,10053,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777467MRN38-500590--858-3973カーブ50
91,20066,980
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777485MRN38-500710-1000858-3974ストレート75
34,30023,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777494MRN38-500790--858-3975カーブ75
71,60049,980
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777512MRN38-501010-1000858-3976ストレート100
29,80019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777537MRN38-501090--858-3977カーブ100
65,70045,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777555MRN38-600510-1000858-3978ストレート50
48,00033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777573MRN38-600515-1500858-3979ストレート50
66,20045,980
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777598MRN38-600520-2000858-3980ストレート50
84,30055,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777634MRN38-600590--858-3982カーブ50
95,00065,980
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777643MRN38-600710-1000858-3983ストレート75
36,50025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777652MRN38-600715-1500858-3984ストレート75
49,80034,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777668MRN38-600720-2000858-3985ストレート75
61,30041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777686MRN38-600790--858-3987カーブ75
75,30055,980
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777695MRN38-601010-1000858-3988ストレート100
31,70021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777704MRN38-601015-1500858-3989ストレート100
41,70027,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777713MRN38-601020-2000858-3990ストレート100
51,60035,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89777738MRN38-601090--858-3992カーブ100
68,90046,980
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53529859MRN38-600590【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-858-3982カーブ50
95,00065,900
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
89776828MRN38-240530-3000858-3939ストレート50
95,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする