山崎産業
FT-20用替えパット
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
金具付スポンジ
トラスコ品番
819-2175
適合機種
F001
材質
鉄、スポンジ
幅(mm)
19
高さ(mm)
5
質量(g)
2
奥行(mm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89777984
F040
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください