山崎産業
A型用インクロール
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
ラバースポンジ
トラスコ品番
819-2191
適合本体
R400
材質
プラスチック、スポンジ
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×46×45mm
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89778352
R410
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください