テクノマーク
B型用インクロール
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
ラバースポンジ
トラスコ品番
819-2192
適合本体
R401
材質
プラスチック、スポンジ
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×46×45mm
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89778377
R411
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください