山崎産業
特注活字
フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。
印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1919
材質
ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
文字
文字サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89778395
K500-101
1.9
819-2217
賞味期限
10
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89778413
K500-102
2.1
819-2222
製造年月日
10
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89778422
K500-31
0.5
819-2213
賞味期限
3
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
89778447
K500-32
0.5
819-2218
製造年月日
3
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89778465
K500-41
0.7
819-2214
賞味期限
4
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
89778474
K500-42
0.7
819-2219
製造年月日
4
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89778492
K500-61
1
819-2215
賞味期限
6
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89778517
K500-62
0.9
819-2220
製造年月日
6
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89778535
K500-81
1.6
819-2216
賞味期限
8
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89778553
K500-82
1.6
819-2221
製造年月日
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください