小津産業
ノア ウェットワイパー
持ち運びが容易な専用容器にエタノール溶剤を含浸させたウェットワイパーです。 除菌用途にお使いください。
用途
作業台、治工具類の除菌拭きに。
材質
基布:セルロース100%
色
白
質量(kg)
5
シートサイズ(mm)
150×300
2018年トラスコ掲載ページ
9 0384
生地の種類
ウェットワイパー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806194
105409
1セット(250枚×6袋)
828-3186
薄手
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
89806246
106052
1セット(230枚×6袋)
828-3191
厚手
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89806203
105412
1セット(250枚×6袋)
828-3187
オールマイティ
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください