TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ミラクルコンポ
生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。
できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。
用途
堆肥容器として。
トラスコ品番
779-2034
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
655
容量(L)
100
直径(mm)
610
2018年トラスコ掲載ページ
9 1525
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807165
12008
¥
18,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください