石本マオラン
マイカロープミニ
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途
一般包装用。
仕様
3本撚ひも
2018年トラスコ掲載ページ
6 1781
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807348
MLPM-3A
4
70
ポリプロピレン(PP)
白
230
¥
814
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89807357
MLPM-5A
6
45
ポリプロピレン(PP)
白
230
¥
814
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください