セキスイ
養生用布テープ
(2件のレビュー)
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途
建築養生用。
全8種類を絞り込む
色
ベージュ
茶
テープ幅(mm)
選択してください
19
25
30
38
50
75
内容量
1巻
1箱(30巻)
1箱(60巻)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89808172
N706X02
1巻
茶
30
25
0.29
スフ布
ゴム系
3.3N/10mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
89808188
N706X03
1巻
茶
38
25
0.29
スフ布
ゴム系
-
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
返品不可
71325433
N706X04
1箱(30巻)
ベージュ
50
25
0.29
布
-
3.3N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89808206
N706X06
1巻
茶
75
25
0.29
スフ布
ゴム系
3.3N/10mm
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
40388205
N706X01
1巻
ベージュ
25
25
0.29
布
ゴム系
337g/10mm、3.3N/10mm
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
40388214
N706X04
1巻
ベージュ
50
25
0.29
布
ゴム系
337g/10mm、3.3N/10mm
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
71325424
N706X01
1箱(60巻)
ベージュ
25
25
0.29
布
-
3.3N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
89808197
N706X05
1巻
茶
19
25
0.29
-
-
-
¥
292
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください