セキスイ
気密防水テープ No747WT
手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
用途
住宅開口部の防水用途に。
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
2018年トラスコ掲載ページ
6 2048
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89808303
W747K04
50
20
0.215
PET
アクリル系
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89808312
W747K05
75
20
0.215
PET
アクリル系
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89808328
W747K06
100
20
0.215
PET
アクリル系
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください