曜日別特売

ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200

ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200 - 双和化成(SOWA)

Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。

用途バリ取り、カッターマークの除去。粒度1200軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)292018年トラスコ掲載ページ5 1383内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89808662CBRR-0520-3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする