曜日別特売

G6032型スチールローラコンベヤ

G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業G6032型スチールローラコンベヤ - 太陽工業

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。

用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1254内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89810534G6032-200-100-10002001000858-554723.05100
34,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810543G6032-200-100-15002001500858-554834.57100
49,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810552G6032-200-100-20002002000858-554945.81100
64,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810568G6032-200-100-30002003000858-555068.57100
98,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810577G6032-200-100-90R200-858-555139.85100
71,800
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810586G6032-200-150-10002001000858-555218.84150
26,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810595G6032-200-150-15002001500858-555327.59150
37,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810604G6032-200-150-20002002000858-555436.04150
48,300
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810613G6032-200-150-30002003000858-555554.6150
75,300
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810622G6032-200-150-90R200-858-555631.68150
61,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810638G6032-200-200-10002001000858-555716.12200
22,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810647G6032-200-200-15002001500858-555824.87200
31,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810656G6032-200-200-20002002000858-555931.96200
41,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810665G6032-200-200-30002003000858-556047.8200
63,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810674G6032-200-200-90R200-858-556127.6200
55,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810683G6032-200-75-10002001000858-554227.0175
41,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810692G6032-200-75-15002001500858-554341.275
60,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810708G6032-200-75-20002002000858-554453.7475
79,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810717G6032-200-75-30002003000858-554581.8375
120,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810726G6032-200-75-90R200-858-554646.6575
83,900
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810735G6032-300-100-90R300-858-556750.37100
78,800
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810744G6032-300-150-10003001000858-556822.69150
29,500
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810753G6032-300-150-15003001500858-556933.09150
42,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810762G6032-300-150-20003002000858-557043.12150
53,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810778G6032-300-150-30003003000858-557165.44150
83,800
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810787G6032-300-150-90R300-858-557239.04150
66,900
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810796G6032-300-200-10003001000858-557318.92200
25,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810805G6032-300-200-15003001500858-557429.32200
34,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810814G6032-300-200-20003002000858-557537.46200
45,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810823G6032-300-200-30003003000858-557656200
69,100
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810832G6032-300-200-90R300-858-557733.38200
60,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810848G6032-300-75-90R300-858-556259.8175
92,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810857G6032-400-100-90R400-858-558360.8100
85,900
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810866G6032-400-150-10004001000858-558426.51150
32,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810875G6032-400-150-15004001500858-558538.55150
46,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810884G6032-400-150-20004002000858-558650.16150
59,800
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810893G6032-400-150-30004003000858-558776.22150
91,900
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810902G6032-400-150-90R400-858-558846.33150
72,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810918G6032-400-200-10004001000858-558921.69200
27,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810927G6032-400-200-15004001500858-559033.73200
37,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810936G6032-400-200-20004002000858-559142.93200
49,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810945G6032-400-200-30004003000858-559264.16200
75,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810954G6032-400-200-90R400-858-559339.1200
65,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810963G6032-400-75-90R400-858-557872.8675
101,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810972G6032-500-100-90R500-858-560371.2100
93,100
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810988G6032-500-150-10005001000858-560430.31150
35,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89810997G6032-500-150-15005001500858-560544150
50,300
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811006G6032-500-150-20005002000858-560657.17150
65,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811015G6032-500-150-30005003000858-560786.97150
100,300
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811024G6032-500-150-90R500-858-560853.6150
78,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする