曜日別特売

O1912型

O1912型 - 太陽工業O1912型 - 太陽工業O1912型 - 太陽工業O1912型 - 太陽工業O1912型 - 太陽工業O1912型 - 太陽工業O1912型 - 太陽工業O1912型 - 太陽工業

小物部品の軽量搬送に適しています。

ローラー径(Φmm)19.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管2018年トラスコ掲載ページ8 1250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89811496O1912-100-22-90R100-858-514211.9422
99,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811505O1912-100-44-10001001000858-51436.0544
27,800
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811514O1912-100-44-15001001500858-51449.0344
36,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811523O1912-100-44-20001002000858-514511.8944
48,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811532O1912-100-44-30001003000858-514617.6444
68,800
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811548O1912-100-44-90R100-858-51479.4344
69,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811557O1912-100-66-10001001000858-51485.3866
22,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811566O1912-100-66-15001001500858-51498.1166
29,700
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811575O1912-100-66-20001002000858-515010.6366
39,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811584O1912-100-66-30001003000858-515115.866
55,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811593O1912-100-66-90R100-858-51528.4266
59,700
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811602O1912-200-22-90R200-858-515416.5622
110,800
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811618O1912-200-44-10002001000858-51557.6344
30,500
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811627O1912-200-44-15002001500858-515611.3744
40,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811636O1912-200-44-20002002000858-515714.9844
52,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811645O1912-200-44-30002003000858-515822.1744
74,800
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811654O1912-200-44-90R200-858-515912.1844
76,300
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811663O1912-200-66-10002001000858-51606.4666
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811672O1912-200-66-15002001500858-51619.7766
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811688O1912-200-66-20002002000858-516212.7966
41,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811697O1912-200-66-30002003000858-516318.9666
59,700
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811706O1912-200-66-90R200-858-516410.4366
64,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811715O1912-300-22-90R300-858-516621.222
121,800
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811724O1912-300-44-10003001000858-51679.2144
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811733O1912-300-44-15003001500858-516813.7144
43,400
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811742O1912-300-44-20003002000858-516918.0544
56,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811758O1912-300-44-30003003000858-517026.6944
80,700
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811767O1912-300-44-90R300-858-517114.9744
82,900
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811776O1912-300-66-10003001000858-51727.5566
25,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811785O1912-300-66-15003001500858-517311.4366
34,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811794O1912-300-66-20003002000858-517414.9466
44,600
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811803O1912-300-66-30003003000858-517522.1266
63,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811812O1912-300-66-90R300-858-517612.4866
69,300
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811828O1912-400-22-90R400-858-518125.822
132,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811837O1912-400-44-10004001000858-518210.7844
35,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811846O1912-400-44-15004001500858-518316.0344
46,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811855O1912-400-44-20004002000858-518421.1244
60,300
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811864O1912-400-44-30004003000858-518531.1844
86,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811873O1912-400-44-90R400-858-518617.7244
89,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811882O1912-400-66-10004001000858-51878.6266
27,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811898O1912-400-66-15004001500858-518813.0766
36,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811907O1912-400-66-20004002000858-518917.0766
47,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811916O1912-400-66-30004003000858-519025.2666
67,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811925O1912-400-66-90R400-858-519114.4966
74,100
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811934O1912-500-22-10005001000858-519219.6422
63,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811943O1912-500-22-15005001500858-519329.6222
84,200
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811952O1912-500-22-20005002000858-519439.0922
108,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811968O1912-500-22-30005003000858-519558.2122
156,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811977O1912-500-22-90R500-858-519630.4222
144,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89811986O1912-500-44-10005001000858-519712.3644
38,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする