S5721型スチールローラコンベヤ

S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ - 太陽工業

ヘコミに強いローラーコンベヤです。
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。

ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1252内容量1台
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89812083S5721-200-100-10002001000858-532315.46
20,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812092S5721-200-100-15002001500858-532423.18
30,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812108S5721-200-100-20002002000858-532530.62
38,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812117S5721-200-100-30002003000858-532645.79
57,600
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812126S5721-200-100-90R200-858-532726.69
54,300
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812135S5721-200-150-10002001000858-532813.01
17,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812144S5721-200-150-15002001500858-532919.09
24,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812153S5721-200-150-20002002000858-533024.89
31,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812162S5721-200-150-30002003000858-533137.61
47,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812178S5721-200-150-90R200-858-533221.71
47,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812187S5721-200-200-10002001000858-533311.35
14,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812196S5721-200-200-15002001500858-533417.43
21,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812205S5721-200-200-20002002000858-533522.4
27,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812214S5721-200-200-30002003000858-533633.46
40,900
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812223S5721-200-200-90R200-858-533719.22
42,500
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812232S5721-200-75-10002001000858-531817.99
23,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89812248S5721-200-75-15002001500858-531927.39
36,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812257S5721-200-75-20002002000858-532035.68
45,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812266S5721-200-75-30002003000858-532154.21
69,200
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812275S5721-200-75-90R200-858-532230.84
62,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812284S5721-300-100-90R300-858-534333.21
59,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812293S5721-300-150-10003001000858-534415.36
19,200
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812302S5721-300-150-15003001500858-534522.47
27,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812318S5721-300-150-20003002000858-534629.21
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812327S5721-300-150-30003003000858-534744.21
52,700
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812336S5721-300-150-90R300-858-534826.35
52,100
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812345S5721-300-200-10003001000858-534913.08
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812354S5721-300-200-15003001500858-535020.19
23,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812363S5721-300-200-20003002000858-535125.79
30,300
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812372S5721-300-200-30003003000858-535238.49
45,100
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812388S5721-300-200-90R300-858-535322.92
46,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812397S5721-300-75-90R300-858-533838.93
67,500
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812406S5721-400-100-90R400-858-535939.75
66,700
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812415S5721-400-150-10004001000858-536017.73
21,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812424S5721-400-150-15004001500858-536125.87
30,400
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812433S5721-400-150-20004002000858-536233.56
39,200
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812442S5721-400-150-30004003000858-536350.86
58,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812458S5721-400-150-90R400-858-536430.98
57,200
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812467S5721-400-200-10004001000858-536514.81
17,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812476S5721-400-200-15004001500858-536622.95
26,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812485S5721-400-200-20004002000858-536729.18
33,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812494S5721-400-200-30004003000858-536843.56
49,700
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812503S5721-400-200-90R400-858-536926.6
50,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812512S5721-400-75-90R400-858-535447.05
73,700
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812528S5721-500-100-90R500-858-537945.96
70,900
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812537S5721-500-150-10005001000858-538019.98
23,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812546S5721-500-150-15005001500858-538129.09
33,400
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812555S5721-500-150-20005002000858-538237.68
42,200
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812564S5721-500-150-30005003000858-538357.14
63,400
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89812573S5721-500-150-90R500-858-538435.4
61,200
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする