曜日別特売

スチールローラコンベヤ

スチールローラコンベヤ - 太陽工業スチールローラコンベヤ - 太陽工業スチールローラコンベヤ - 太陽工業

小物部品の軽量搬送に適しています。
ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。

用途部品のダイレクト搬送に。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89813045X1210L-100-15-1500858-64566.93
125,000
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89813054X1210L-150-15-1500858-64579.1
136,900
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89813063X1210L-200-15-1500858-645811.17
136,900
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする