東洋リントフリー
異物混入防止対策パンツ
内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。
内側に鍵収納用ポケットがあります。
裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
材質
ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
10 1037
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
股下(cm)
選択してください
69
71
72
74
75
77
78
80
81
83
84
86
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89815942
JK364C-01-3L
ホワイト
3L
836-4370
350
83
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89815958
JK364C-01-4L
ホワイト
4L
836-4371
375
86
¥
7,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
89815967
JK364C-01-L
ホワイト
L
836-4368
310
77
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89815976
JK364C-01-LL
ホワイト
LL
836-4369
335
80
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89815985
JK364C-01-M
ホワイト
M
836-4367
300
74
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89815994
JK364C-01-S
ホワイト
S
836-4366
285
71
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816003
JK364C-02-3L
ブルー
3L
836-4376
350
83
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816012
JK364C-02-4L
ブルー
4L
836-4377
375
86
¥
7,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
89816028
JK364C-02-L
ブルー
L
836-4374
310
77
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816037
JK364C-02-LL
ブルー
LL
836-4375
335
80
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816046
JK364C-02-M
ブルー
M
836-4373
300
74
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816055
JK364C-02-S
ブルー
S
836-4372
285
71
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816073
JK365C-01-4L
ホワイト
4L
836-4383
360
84
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816082
JK365C-01-L
ホワイト
L
836-4380
310
75
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816098
JK365C-01-LL
ホワイト
LL
836-4381
320
78
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816116
JK365C-01-S
ホワイト
S
836-4378
280
69
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816125
JK365C-02-3L
ブルー
3L
836-4388
340
81
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816134
JK365C-02-4L
ブルー
4L
836-4389
360
84
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
89816152
JK365C-02-LL
ブルー
LL
836-4387
320
78
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816168
JK365C-02-M
ブルー
M
836-4385
300
72
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816177
JK365C-02-S
ブルー
S
836-4384
280
69
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
89816064
JK365C-01-3L
ホワイト
3L
836-4382
340
81
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
89816107
JK365C-01-M
ホワイト
M
836-4379
300
72
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
89816143
JK365C-02-L
ブルー
L
836-4386
310
75
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください