東洋リントフリー
異物混入防止対策上着
二重構造の袖口、裾口が異物混入を防止します。
内側に通気性に富んだ素材を用いているため、快適な着心地を実現しています。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質
ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
10 1037
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89816186
JK274C-01-3L
ホワイト
3L
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816195
JK274C-01-4L
ホワイト
4L
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
89816204
JK274C-01-L
ホワイト
L
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
89816222
JK274C-01-M
ホワイト
M
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
89816238
JK274C-01-S
ホワイト
S
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
89816247
JK274C-02-3L
ブルー
3L
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816256
JK274C-02-4L
ブルー
4L
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
89816265
JK274C-02-L
ブルー
L
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816274
JK274C-02-LL
ブルー
LL
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
89816283
JK274C-02-M
ブルー
M
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
89816292
JK274C-02-S
ブルー
S
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816213
JK274C-01-LL
ホワイト
LL
¥
6,750
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください