フード

フード - 東洋リントフリーフード - 東洋リントフリー
(1件のレビュー)

マスク付なので、高い清浄度に対応できます。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1047内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89816308FC438C-01-LホワイトL
2,910
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89816317FC438C-01-LLホワイトLL
2,910
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89816326FC438C-01-MホワイトM
2,910
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
89816335FC438C-02-LブルーL
2,910
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816344FC438C-02-LLブルーLL
2,910
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816353FC438C-02-MブルーM
2,910
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89816317
2020-08-11
用途: 工場内の洗浄時
建設業・工事業

素材がポリエステルで、通気性が悪く顔周りが熱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする