東洋リントフリー
異物混入防止対策フード
顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
マスク掛け、メガネ通し孔付です。
タレ部分はメッシュ素材で通気性を確保します。
用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様
ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品
材質
ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
10 1048
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89816362
JK487C-01-L
ホワイト
L
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816378
JK487C-01-LL
ホワイト
LL
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816387
JK487C-01-M
ホワイト
M
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89816396
JK487C-01-S
ホワイト
S
¥
3,420
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89816405
JK487C-02-L
ブルー
L
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89816414
JK487C-02-LL
ブルー
LL
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
89816423
JK487C-02-M
ブルー
M
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89816432
JK487C-02-S
ブルー
S
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください