東洋リントフリー
超制電フード
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質
ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
10 1047
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89816457
FS432C-01-LL
ホワイト
LL
856-0430
85
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89816475
FS432C-02-L
ブルー
L
836-4343
85
¥
5,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
89816484
FS432C-02-LL
ブルー
LL
836-4344
85
¥
5,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
89816502
FS433C-01-L
ホワイト
L
856-0432
70
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
89816518
FS433C-01-LL
ホワイト
LL
856-0433
75
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816527
FS433C-01-M
ホワイト
M
856-0431
65
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
89816536
FS433C-02-L
ブルー
L
836-4349
70
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816545
FS433C-02-LL
ブルー
LL
836-4350
75
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816554
FS433C-02-M
ブルー
M
836-4348
65
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816448
FS432C-01-L
ホワイト
L
856-0429
85
¥
5,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
89816466
FS432C-01-M
ホワイト
M
856-0428
80
¥
5,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
89816493
FS432C-02-M
ブルー
M
836-4342
80
¥
5,160
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください