毛髪落下防止対策インナーネット

毛髪落下防止対策インナーネット - 東洋リントフリー毛髪落下防止対策インナーネット - 東洋リントフリー

吸汗速乾性に富んでいます。
快適な着用感です。
髪の長い方用。

用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
ホワイトサイズフリー仕様髪の長い方用トラスコ品番836-4406材質ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ10 1051内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89816563964031
35,460
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする