曜日別特売

異物混入防止対策キャップ

異物混入防止対策キャップ - 東洋リントフリー異物混入防止対策キャップ - 東洋リントフリー

顔周りにソフトな素材を使用しており、ピッタリフィットします。
マスク掛け、メガネ通し孔付です。

用途
医薬品・バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様ISOクラス8(WHO-GMP D)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1048内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89816572JK486C-01-LホワイトL
3,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816588JK486C-01-LLホワイトLL
3,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816597JK486C-01-MホワイトM
3,260
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89816606JK486C-01-SホワイトS
3,260
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
89816615JK486C-02-LブルーL
3,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
89816624JK486C-02-LLブルーLL
3,260
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
89816633JK486C-02-MブルーM
3,260
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
89816642JK486C-02-SブルーS
3,260
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする