曜日別特売

墜落制止用器具用大口径フック

墜落制止用器具用大口径フック - ツヨロン(藤井電工)

口開き50mmの大口径フックです。
鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。

形状フックロック機能なし材質スチール仕様固定式トラスコ品番826-6645全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89817202FS-90
5,678
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする