曜日別特売

広角反射テープ

広角反射テープ - 日東エルマテリアル広角反射テープ - 日東エルマテリアル広角反射テープ - 日東エルマテリアル広角反射テープ - 日東エルマテリアル
(5件のレビュー)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89818286HTK-20R1巻レッド2050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
1,610
999
1,099(税込)
当日出荷
89818295HTK-20W1巻ホワイト2050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
1,610
999
1,099(税込)
当日出荷
89818304HTK-20Y1巻イエロー2050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
1,610
999
1,099(税込)
当日出荷
89818313HTK-45R1巻レッド4550.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89818322HTK-45W1巻ホワイト4550.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
3,216
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89818338HTK-45Y1巻イエロー4550.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
3,216
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89818347HTK-90R1巻レッド9050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89818356HTK-90W1巻ホワイト9050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
6,236
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89818365HTK-90Y1巻イエロー9050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
6,236
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89818374HTK-1240W1巻ホワイト124045.70.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
オープン
199,800
219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
24889465HTK-90Y1ケース(12巻)イエロー9050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
74,832
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889474HTK-20W1ケース(54巻)ホワイト2050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
86,940
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24889490HTK-20Y1ケース(54巻)イエロー2050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
86,940
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24889499HTK-90W1ケース(12巻)ホワイト9050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
74,832
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889508HTK-20R1ケース(54巻)レッド2050.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
86,940
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24889517HTK-45W1ケース(24巻)ホワイト4550.16ウレタンフィルムアクリル系再帰反射、屋外対応表示・安全用
77,184
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 電気柵設営

対人感電事故防止・空中線/架線安全表示に使用
電気柵ポール・ワイヤに貼付け、存在の注意喚起に採用しました。
反射テープは光源付近に視点が位置しないと目立ちません。
特に日中は光源が視点と離れているので、こうした場合は蛍光テープの併用をお勧めします。
反射テープと蛍光テープの平行/トラ配置のテープがあれば尚良いですね。

対象商品 : 89818286
2023-04-02
用途: 自転車の後方に反射板として
その他業種

自転車の荷台を改造していて幅があるので、後続の車などのヘッドライトを反射させるために、切って貼りました。
いい感じに反射してくれてます。
前方用と側面用にホワイトも買う予定にしました。

対象商品 : 89818286
2020-12-18
用途: カラーコーンに貼る
建設業・工事業

遠くからの光にも反応し、見やすい。納品も早かった。

対象商品 : 89818304
2020-11-16
用途: 屋外障害物
教育・研究機関

光を直接当てなくても反射するので大満足です、他の色も購入しようと思います。

対象商品 : 89818304
2023-09-14
用途: 駐車場
西宮市役所その他業種

進入角度矢印として利用させて頂きました。
これで少しでも事故・接触等が改善すれば?!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする