日東電工
発泡シール材 エプトシ-ラ-
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ
強粘着
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
12
15
20
40
50
500
テープ長さ(m)
1
2
18
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89818943
No.686
1巻
500
1
特殊発泡ゴム(EPDM)
建築塗装用
ブラック
合成樹脂系
4N/10mm、6.1N/15mm
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89818952
No.686
1巻
500
1
特殊発泡ゴム(EPDM)
建築塗装用
ブラック
合成樹脂系
4N/10mm、6.1N/15mm
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89818968
No.686
1巻
500
1
特殊発泡ゴム(EPDM)
建築塗装用
ブラック
合成樹脂系
4N/10mm、6.1N/15mm
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89818986
No.686
1巻
15
2
特殊発泡ゴム(EPDM)
建築塗装用
ブラック
合成樹脂系
4N/10mm、6.1N/15mm
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
返品不可
89818995
No.686
1巻
20
2
特殊発泡ゴム(EPDM)
建築塗装用
ブラック
合成樹脂系
4N/10mm、6.1N/15mm
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
89819004
No.686
1巻
50
2
特殊発泡ゴム(EPDM)
建築塗装用
ブラック
合成樹脂系
4N/10mm、6.1N/15mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
89819013
No.686
1巻
500
1
特殊発泡ゴム(EPDM)
建築塗装用
ブラック
合成樹脂系
4N/10mm、6.1N/15mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89818715
NO7213-12
1セット(10巻)
12
18
-
建築塗装用
グリーン
-
2.16N/10mm
オープン
取扱い終了
89818724
NO7213-40
1セット(3巻)
40
18
-
建築塗装用
グリーン
-
2.16N/10mm
オープン
取扱い終了
89818733
NO7213-50
1セット(2巻)
50
18
-
建築塗装用
グリーン
-
2.16N/10mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください