曜日別特売

エプトシーラー

エプトシーラー - 日東電工
(2件のレビュー)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。

用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89818977686X5X101025特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 店舗入り口改修工事
株式会社STR建設業・工事業

思っていたよりもは潰れなかったけど
気密材として十分使えました

2021-04-11
用途: 部屋のドアの締まり音
製造業

ドアのバタンと閉まるのがいやで購入。
全面ではなく、上下と中央に少しだけ貼りましたが、バタンと音がしにくくなり満足です。
他のエプトテープとの比較ではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする