ダンプロン30

ダンプロン30 - 日東電工ベースマテリアルダンプロン30 - 日東電工ベースマテリアル
(1件のレビュー)

テープの透明性をアップしたタイプです。

用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903内容量1セット(5巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89819092NO3301-50DBダンボール50500.055ポリプロピレンアクリル系
3,420
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89819108NO3301-50TMクリア50500.055ポリプロピレンアクリル系
3,420
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: スクリーン枠の仕上げ貼り
製造業

以前使用していた物が廃盤となり、こちらを使用。
最初は薄くて使用に向いていないと、厚めの物に変更しました。
厚めのテープの在庫がなくなり、購入前の繋ぎで使ってみたところ、薄めの
このテープの方が貼りやすいことがわかり、今回10巻を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする