日東電工ベースマテリアル
ダンプロン40
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途
包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
質量(g)
183
長さ(m)
50
引張強度
49N/10mm
伸び(%)
150
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819117
NO3303-50DB
ダンボール
50
50
0.067
ポリプロピレン
アクリル系
¥
4,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89819126
NO3303-50TM
クリア
50
50
0.067
ポリプロピレン
アクリル系
¥
4,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください