日東電工ベースマテリアル
ダンプロン60
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途
包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
質量(g)
314
長さ(m)
50
引張強度
66.6N/10mm
伸び(%)
160
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819135
NO3305-50DB
ダンボール
50
50
0.095
ポリプロピレン
アクリル系
¥
5,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89819144
NO3305-50TM
クリア
50
50
0.095
ポリプロピレン
アクリル系
¥
5,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください